Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61815 JV

  • ERIKS:24023383
  • Fabrikant:7316578013131
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 7,43/ stukexcl. btw

€ 8,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
79.1 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
61815
Materiaal
Staal gegalvaniseerd