Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61815 AV

  • ERIKS:24023382
  • Fabrikant:7316578013124
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,17/ stukexcl. btw

€ 9,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
91.1 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
61815
Materiaal
Staal gegalvaniseerd