Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61810 AV

  • ERIKS:24023374
  • Fabrikant:7316578013025
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
61.8 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
61810
Materiaal
Staal gegalvaniseerd