Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61808 AV

  • ERIKS:24023370
  • Fabrikant:7316578012981
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50.3 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
61808
Materiaal
Staal gegalvaniseerd