Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61807 AV

  • ERIKS:11937419
  • Fabrikant:7316578012950
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
44.9 mm
Breedte
2 mm
Lager
61807
Materiaal
Staal gegalvaniseerd