Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61802 AV

  • ERIKS:24023362
  • Fabrikant:7316578012851
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
22.4 mm
Breedte
1.8 mm
Lager
61802
Materiaal
Staal gegalvaniseerd