Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 61800 JV

  • ERIKS:11937407
  • Fabrikant:7316578012820
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 618
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,63/ stukexcl. btw

€ 1,97incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
11.6 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
1.5 mm
Lager
61800
Materiaal
Staal gegalvaniseerd