Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 608 ZJV

  • ERIKS:11936573
  • Fabrikant:7316578012769
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 600 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
9.3 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
1.8 mm
Lager
608
Materiaal
Staal gegalvaniseerd