Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6048 JV

  • ERIKS:23773623
  • Fabrikant:7316578012509
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 55,43/ stukexcl. btw

€ 67,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
5.8 mm
Lager
6048
Materiaal
Staal gegalvaniseerd