Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6048 AV

  • ERIKS:23773622
  • Fabrikant:7316578012493
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 61,81/ stukexcl. btw

€ 74,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
335 mm
Breedte
5 mm
Lager
6048
Materiaal
Staal gegalvaniseerd