Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6044 JV

  • ERIKS:23773621
  • Fabrikant:7316578012462
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 53,29/ stukexcl. btw

€ 64,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
250 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
5.3 mm
Lager
6044
Materiaal
Staal gegalvaniseerd