Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6038 JV

  • ERIKS:23773618
  • Fabrikant:7316578012387
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 28,69/ stukexcl. btw

€ 34,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
203 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
5 mm
Lager
6038
Materiaal
Staal gegalvaniseerd