Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6036 JV

  • ERIKS:24023350
  • Fabrikant:7316578012349
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 26,48/ stukexcl. btw

€ 32,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
5 mm
Lager
6036
Materiaal
Staal gegalvaniseerd