Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6028 AV

  • ERIKS:23773608
  • Fabrikant:7316578012172
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 16,20/ stukexcl. btw

€ 19,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
199 mm
Breedte
4 mm
Lager
6028
Materiaal
Staal gegalvaniseerd