Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6026 JV

  • ERIKS:23773607
  • Fabrikant:7316578056541
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
4 mm
Lager
6026
Materiaal
Staal gegalvaniseerd