Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6024 AV

  • ERIKS:23773604
  • Fabrikant:7316578012073
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 12,49/ stukexcl. btw

€ 15,11incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
169 mm
Breedte
4 mm
Lager
6024
Materiaal
Staal gegalvaniseerd