Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6022 AV

  • ERIKS:23773602
  • Fabrikant:7316578012028
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 11,74/ stukexcl. btw

€ 14,21incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
157.5 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6022
Materiaal
Staal gegalvaniseerd