Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6019 JV

  • ERIKS:23773597
  • Fabrikant:7316578011915
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
103 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6019
Materiaal
Staal gegalvaniseerd