Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6018 AV

  • ERIKS:23773594
  • Fabrikant:7316578011861
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,24/ stukexcl. btw

€ 9,97incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
129 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6018
Materiaal
Staal gegalvaniseerd