Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6017 JV

  • ERIKS:23773593
  • Fabrikant:7316578011823
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
91.5 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6017
Materiaal
Staal gegalvaniseerd