Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6016 JV

  • ERIKS:23773591
  • Fabrikant:7316578011779
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
86.5 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
3 mm
Lager
6016
Materiaal
Staal gegalvaniseerd