Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6016 AV

  • ERIKS:23773590
  • Fabrikant:7316578011762
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
117.5 mm
Breedte
3 mm
Lager
6016
Materiaal
Staal gegalvaniseerd