Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6014 AV

  • ERIKS:23773586
  • Fabrikant:7316578011687
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,72/ stukexcl. btw

€ 8,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
103 mm
Breedte
3 mm
Lager
6014
Materiaal
Staal gegalvaniseerd