Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6013 AV

  • ERIKS:23773584
  • Fabrikant:7316578011649
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
93.5 mm
Breedte
3 mm
Lager
6013
Materiaal
Staal gegalvaniseerd