Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6013 AKS

  • ERIKS:24023343
  • Fabrikant:7316573869016
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Type met dubbele afdichting. Afdichtend op de buitenste ring en op de behuizing.
Opslaan in lijst

€ 10,56/ stukexcl. btw

€ 12,78incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AKS
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
93.5 mm
Breedte
3.3 mm
Lager
6013
Materiaal
Staal gegalvaniseerd