Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6012 JV

  • ERIKS:23773583
  • Fabrikant:7316578011601
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
67 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
3 mm
Lager
6012
Materiaal
Staal gegalvaniseerd