Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6012 AV

  • ERIKS:23773582
  • Fabrikant:7316578011595
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
88 mm
Breedte
3 mm
Lager
6012
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026