Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6009 ZAV

  • ERIKS:23773577
  • Fabrikant:7316578011496
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
69.7 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6009 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd