Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6008 ZJV

  • ERIKS:23773576
  • Fabrikant:7316578011465
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 3,73/ stukexcl. btw

€ 4,51incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
68 mm
Buitendiameter
45.3 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6008 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd