Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6006 AV

  • ERIKS:23773570
  • Fabrikant:7316578011311
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6006
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026