Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6005 ZJV

  • ERIKS:24023334
  • Fabrikant:7316578011304
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
47 mm
Buitendiameter
28.1 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6005 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd