Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6005 AV

  • ERIKS:23281511
  • Fabrikant:7316578011267
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
43.7 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6005
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

937 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026