Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6004 AV

  • ERIKS:23773564
  • Fabrikant:7316578011229
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37.8 mm
Breedte
2 mm
Lager
6004
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026