Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6002 ZJV

  • ERIKS:23773562
  • Fabrikant:7316578011151
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
17.5 mm
Breedte
2 mm
Lager
6002 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd