Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6001 JV

  • ERIKS:23773560
  • Fabrikant:7316578011083
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
1.8 mm
Lager
6001
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026