Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor tweerijige hoekcontactkogellagers 3316 AV

  • ERIKS:24210783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
162 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
3316
Materiaal
Staal gegalvaniseerd