Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor tweerijige hoekcontactkogellagers 3314 AV

  • ERIKS:24211402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
142 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
3314
Materiaal
Staal gegalvaniseerd