Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor tweerijige hoekcontactkogellagers 3312 AV

  • ERIKS:24206834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
122 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
3312
Materiaal
Staal gegalvaniseerd