Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor eenrijige groefkogellagers 6309 AV

  • ERIKS:12951916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
90.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
6309
Materiaal
Staal gegalvaniseerd