Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor eenrijige groefkogellagers 6307 JV

  • ERIKS:23773716
  • Fabrikant:7316578016484
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6307
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026