Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor eenrijige groefkogellagers 6228 AV

  • ERIKS:23773689
  • Fabrikant:7316578015616
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 24,69/ stukexcl. btw

€ 29,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
229 mm
Breedte
4 mm
Lager
6228
Materiaal
Staal gegalvaniseerd