Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor eenrijige groefkogellagers 6202 AV

  • ERIKS:24203155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
31.8 mm
Breedte
2 mm
Lager
6202
Materiaal
Staal gegalvaniseerd