Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor eenrijige groefkogellagers 6007 AV

  • ERIKS:23773572
  • Fabrikant:7316578011366
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 60
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
56.2 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6007
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 3,19/ stukexcl. btw

€ 3,86incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026