Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring voor eenrijige groefkogellagers 6003 AV

  • ERIKS:12951900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
32.7 mm
Breedte
2 mm
Lager
6003
Materiaal
Staal gegalvaniseerd