Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring 50X110 LSTO labyrintafdichting

  • ERIKS:23774068
  • Fabrikant:7316578010673
Image 1
Nilos LSTO-ringen zijn contact vrije, vetgevulde labyrint afdichtingen. De LSTO-ringen zijn bestemd om een lager te beschermen tegen een zeer vervuilde omgeving. Nilos LSTO ringen zijn passend voor elke lager met dezelfde binnen- en buitenmaat
Opslaan in lijst

€ 22,69/ stukexcl. btw

€ 27,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
LSTO
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal