Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring 40X90 LSTO labyrintafdichting

  • ERIKS:24025007
  • Fabrikant:7316578009394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,82/ stukexcl. btw

€ 23,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
LSTO
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal