Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring 40X80 LSTO labyrintafdichting

  • ERIKS:23774064
  • Fabrikant:7316578009387
Image 1
Nilos LSTO-ringen zijn contact vrije, vetgevulde labyrint afdichtingen. De LSTO-ringen zijn bestemd om een lager te beschermen tegen een zeer vervuilde omgeving. Nilos LSTO ringen zijn passend voor elke lager met dezelfde binnen- en buitenmaat
Opslaan in lijst

€ 16,64/ stukexcl. btw

€ 20,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
LSTO
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal