Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring 25X52 LSTO labyrintafdichting

  • ERIKS:23774056
  • Fabrikant:7316578005457
Image 1
Nilos LSTO-ringen zijn contact vrije, vetgevulde labyrint afdichtingen. De LSTO-ringen zijn bestemd om een lager te beschermen tegen een zeer vervuilde omgeving. Nilos LSTO ringen zijn passend voor elke lager met dezelfde binnen- en buitenmaat
Opslaan in lijst

€ 10,34/ stukexcl. btw

€ 12,51incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
LSTO
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal