Eriks
NILOS

NILOS Nilos-ring 20X47 LSTO labyrintafdichting

  • ERIKS:23774052
  • Fabrikant:7316578003736
Image 1
Nilos LSTO-ringen zijn contact vrije, vetgevulde labyrint afdichtingen. De LSTO-ringen zijn bestemd om een lager te beschermen tegen een zeer vervuilde omgeving. Nilos LSTO ringen zijn passend voor elke lager met dezelfde binnen- en buitenmaat
Opslaan in lijst

€ 9,47/ stukexcl. btw

€ 11,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
LSTO
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal