Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Ventilator N40 driefasig 2,2KW exclusief ventilatorsteun

  • ERIKS:23338027
Image 1
De N-serie ventilator is een belangrijkonderdeel in het uitgebreide assortimentvan de Nederman kwaliteitsproducten voorhet afzuigen en filteren van rook en voorhet afzuigen van uitlaatgassen. De serieventilatoren zijn leverbaar van 0,55 kW tot2,2 kW. Zowel één- als drie-fasig.
Opslaan in lijst

€ 3.038,00/ stukexcl. btw

€ 3.675,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Vermogen
2200 W
Voedingsspanning
400 V
Volumestroom
4000 m³/h
Gewicht
29 kg
Lengte
582 mm
Breedte
482 mm
Hoogte
493 mm